C6 MAXIN20X95 Marótokmányok

Cikkszám: 4561406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561406
EAN / GTIN 7291075268188
Gyártó száma 4561406
L-szám L24120 2378

Leírás

Leírás:

Motoros tokmány, testátmérő (BD) 51 mm, betétátmérő, max. munkadarab oldali (DCONXWS) 20 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 51 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 96 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz