C6 EM16X85 E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4561393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561393
    EAN / GTIN 7291075267464
    Gyártó száma 4561393
    L-szám L24120 2361

    Leírás

    Leírás:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 63 mm, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 63 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) CCS01C0630$$$$$
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • M20 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 85 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz