C6 EM12X80 E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4561391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561391
    EAN / GTIN 7291075267440
    Gyártó száma 4561391
    L-szám L24120 462

    Leírás

    Leírás:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 58 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 58 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) CCS01C0630$$$$$
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • M20 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 80 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz