C6 EM8X75 E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4561389
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561389
EAN / GTIN 7291075267426
Gyártó száma 4561389
L-szám L24120 461

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 53 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 53 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) CCS01C0630$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • M20 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 75 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz