C6 ER16X130 Patronos befogók

Cikkszám: 4561352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561352
EAN / GTIN 7291075263961
Gyártó száma 4561352
L-szám L24120 2282

Leírás

Leírás:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka čelistí (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 130 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz