C5 MB50X55 Orsó adapterek

Cikkszám: 4559810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559810
EAN / GTIN 7291075179682
Gyártó száma 4559810
L-szám L23900 362

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB50
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 55 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz