HSK E40 MB32 Orsó adapterek

Cikkszám: 4559080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4559080
    EAN / GTIN 7291075202878
    Gyártó száma 4559080
    L-szám L23900 141

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris orsórendszerek, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm, szárméret (SS) 40

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
    • Interfész mérete (CSI) MB32
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Perem hossza (LPR) 42 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz