ST 11/4-MB32X12.40E Orsó adapterek

Cikkszám: 4551088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4551088
    EAN / GTIN 7291075179125
    Gyártó száma 4551088
    L-szám L23900 469

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 32 ″, szár méret (SS) 1-1/4

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 32”
    • Kapcsolat mérete (CSI): MB32
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Kiálló hossz (LPR): 12,402”
    • Szár mérete (SS): 1-1/4

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz