SKA 50-MB80X180 ADB Orsó adapterek

Cikkszám: 4551057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4551057
    EAN / GTIN 7291075138955
    Gyártó száma 4551057
    L-szám L23900 438

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris orsórendszerek, rögzítési átmérő a munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 80 mm, szárméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 80 mm
    • Interfész mérete (CSI) MB80
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Perem hossza (LPR) 180 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz