HSK A100 MB50X120 Orsó adapterek

Cikkszám: 4551051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4551051
    EAN / GTIN 7291075139693
    Gyártó száma 4551051
    L-szám L23900 390

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris orsórendszerek, munkadaraboldali rögzítési átmérő (DCONWS) 50 mm, szárméret (SS) 100

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
    • Interfész mérete (CSI) MB50
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Perem hossza (LPR) 120 mm
    • Szárméret (SS) 100

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz