HSK A40 MB32 Orsó adapterek

Cikkszám: 4551009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551009
EAN / GTIN 7291075139679
Gyártó száma 4551009
L-szám L23900 371

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB32
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 48 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz