EMH MB63-16 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550177
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550177
EAN / GTIN 7291075140415
Gyártó száma 4550177
L-szám L23900 308

Leírás

Leírás:

Modulární vřetenové systémy, průměr držáku nástroje na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) MB63

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Interfész mérete (CSI) W16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 64 mm
  • Szárméret (SS) MB63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz