RE MB50-MB40X176 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4550166
    EAN / GTIN 7291075140163
    Gyártó száma 4550166
    L-szám L23900 287

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 170 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 40 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 170 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz