RE MB40-MB16X24 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4550151
    EAN / GTIN 7291075140019
    Gyártó száma 4550151
    L-szám L23900 251

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris orsórendszerek, testhossz (LB) 17 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, rögzítési átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 16 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 17 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz