ST 1.00-MB32 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4550133
    EAN / GTIN 7291075304992
    Gyártó száma 4550133
    L-szám L23900 210

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1,26 ″, szár méret (SS) 1,0

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1,26”
    • Kapcsolat mérete (CSI): MB32
    • Kiálló hossz (LPR): 3,937”
    • Szár mérete (SS): 1.0

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz