ST 1.25-MB50 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550020
EAN / GTIN 7291075304985
Gyártó száma 4550020
L-szám L23900 95

Leírás

Leírás:

Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1,969 ″, szár méret (SS) 1,25

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1,969”
  • Kapcsolat mérete (CSI): MB50
  • Kiálló hossz (LPR): 5,512”
  • Szár mérete (SS): 1,25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz