Szögmérő, nyitott fokívvel 80X120 mm

Cikkszám: 453000 80X120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 39,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 001 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ívfok-⌀ × szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Leolvasás 1 fok
Hibahatár ± 30 szögperc
Szárhossz 120 mm
Fokív ⌀ 80 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Gyártó száma 453000 80X120

Leírás

Kivitel:

Nyitott, félköríves fokív 0 − 180° osztással; 1°-os leolvasás. Csillogásmentes, mattkrómozott skála. Rögzítőanyával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz