{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szárhossz | 300×200 mm | |
Pontosság | 1 | |
Derékszögűség | 0,025 mm | |
Hosszú szár hossza | 300 mm | |
Rövid szár hossza | 200 mm | |
Szárkeresztmetszet | 40×8 mm | |
Alapanyag | Alumínium | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Vizsgáló felületek | mart | |
Termék fajtája | Talpas derékszög |
Cikkszám | 451060 300X200 | |
EAN / GTIN | 4067263125983 | |
Gyártó száma | 451060 300X200 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |