Talpas derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 250X165mm

Cikkszám: 451060 250X165
Új termék
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 45,70 € /(db)
  • 28,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Alumínium
  • Minden alkatrész: Edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Szárhossz 250×165 mm
Pontosság 1
Derékszögűség 0,023 mm
Hosszú szár hossza 250 mm
Rövid szár hossza 165 mm
Szárkeresztmetszet 35×7 mm
Alapanyag Alumínium
Minden alkatrész Edzett
Vizsgáló felületek mart
Termék fajtája Talpas derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 451060 250X165
EAN / GTIN 4067263125976
Gyártó száma 451060 250X165
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Derékszög edzett alumíniumból (HRC 63). Korrózióálló. Nem mágnesezhető. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz