C6 RE C3X070 Adapterek

Cikkszám: 4510345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4510345
    EAN / GTIN 7291075331295
    Gyártó száma 4510345
    L-szám L24120 1635

    Leírás

    Leírás:

    Gyorscserélő befogók, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, tokmány átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm, interfészméret (CSI) 32, perem hossza (LPR) 70 mm

    Jellemző:

    • Gyöngy hossza (FONT) 39 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
    • Interfész mérete (CSI) 32
    • Perem hossza (LPR) 70 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz