C8 RE C5X080 Adapterek

Cikkszám: 4510331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4510331
    EAN / GTIN 7291075331257
    Gyártó száma 4510331
    L-szám L24120 1552

    Leírás

    Leírás:

    Gyorscserélő befogók, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 80 mm, tokmány átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm, interfészméret (CSI) 50, perem hossza (LPR) 80 mm

    Jellemző:

    • Gyöngy hossza (FONT) 49,3 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
    • Interfész mérete (CSI) 50
    • Perem hossza (LPR) 80 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz