C6 ADI 16 Adapterek

Cikkszám: 4509925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509925
EAN / GTIN 7291075098426
Gyártó száma 4509925
L-szám L24230 174

Leírás

Leírás:

Gyorscserélő befogók, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, tokmány átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm, perem hossza (LPR) 65 mm, tengelyméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 36 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 103 mm
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz