C5 ADI 16 Adapterek

Cikkszám: 4509923
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509923
    EAN / GTIN 7291075098402
    Gyártó száma 4509923
    L-szám L24230 170

    Leírás

    Leírás:

    Gyorscserélő befogók, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 50 mm, tokmány átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm, perem hossza (LPR) 60 mm, tengelyméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 36 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm
    • Perem hossza (LPR) 60 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz