C6 ASHL 25-45 Adapterek

Cikkszám: 4509729
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509729
    EAN / GTIN 7291075344806
    Gyártó száma 4509729
    L-szám L24120 2356

    Leírás

    Leírás:

    Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 102 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Teljes magasság (OAH) 83 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Perem hossza (LPR) 102 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz