C6 ASHR 20-45 Adapterek

Cikkszám: 4509620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509620
    EAN / GTIN 7291075344752
    Gyártó száma 4509620
    L-szám L24120 442

    Leírás

    Leírás:

    Rychlovýměnné adaptéry, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 98,3 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Teljes magasság (OAH) 62 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Perem hossza (LPR) 98,3 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz