C6 ODP 16X130 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4509464
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509464
    EAN / GTIN 7291075268089
    Gyártó száma 4509464
    L-szám L24120 2274

    Leírás

    Leírás:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 41 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 41 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 100 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M16
    • Perem hossza (LPR) 130 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz