DIN2080 40 SEMC 40X 52 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4504014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504014
EAN / GTIN 7291075132502
Gyártó száma 4504014
L-szám L24120 403

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 70 mm, délka těla (LB) 52 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 70 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 52 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 27 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz