DIN2080 50 SEMC 22X 55 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4504008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504008
EAN / GTIN 7291075132472
Gyártó száma 4504008
L-szám L24120 400

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 40 mm, délka těla (LB) 55 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 40 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 55 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz