CAT40 SRKIN 7/16X3.750 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503961
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503961
EAN / GTIN 7291075177251
Gyártó száma 4503961
L-szám L24120 790

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2,001 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,438 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,001”
  • Felépítmény hossza_2 (LB_2): 2,37”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,438”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-3/4″
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz