PS CAT40 90 5/8 MAS3 Behúzó gombák

Cikkszám: 4503094
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4503094
EAN / GTIN 7291075137521
Gyártó száma 4503094
L-szám L24000 295

Leírás

Leírás:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 13 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 5/8-11, velikost dříku (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 90 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 25,15 mm
  • Kapcsolat-visszatartás gomb (CRKS) menetméret méret 5/8-11
  • Teljes hossz (OAL) 57,2 mm
  • Szárméret (SS) 40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz