CAT40 SRKIN 3/8 X3.750 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503960
EAN / GTIN 7291075177244
Gyártó száma 4503960
L-szám L24120 785

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 3 / 8 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2”
  • Felépítmény hossza_2 (LB_2): 2,37”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-3/4″
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz