CAT40 SEM 3/4″ Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4501474
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4501474
EAN / GTIN 7291075145236
Gyártó száma 4501474
L-szám L24120 2964

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body LENGTH (LB) 1-3/8″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 40 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 4 ″, szár mérete (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1-3/8″
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 40”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz