CAT40 EM 3/8″ Szármaró befogók

Cikkszám: 4501459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501459
EAN / GTIN 7291075154399
Gyártó száma 4501459
L-szám L24120 2527

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,248 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 5,187 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,248”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
  • Teljes hossz (OAL): 5,187”
  • Kiálló hossz (LPR): 2-1/2″
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz