CAT40 ER40X3.359 Patronos befogók

Cikkszám: 4501445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501445
EAN / GTIN 7291075155204
Gyártó száma 4501445
L-szám L24120 2476

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 2,48 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 40 ″, csatlakozási méret (CSI) ER40, kiálló hossz (LPR) 3,359 ″, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,48”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 40”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 1,025”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,12”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER40
  • Kiálló hossz (LPR): 3,359”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz