{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875/00 | |
Derékszögűség | 0,003 mm | |
Hosszú szár hossza | 25 mm | |
Rövid szár hossza | 20 mm | |
Rövid szár szárkeresztmetszete | 4×3,5 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Talpas derékszög |
Cikkszám | 450040 25X20 | |
EAN / GTIN | 4045197444035 | |
Gyártó száma | 450040 25X20 |