Bemetsző derékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 40X28mm

Cikkszám: 450040 40X28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 16,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
460 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875/00
Derékszögűség 0,003 mm
Hosszú szár hossza 40 mm
Rövid szár hossza 28 mm
Rövid szár szárkeresztmetszete 4×3,5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Talpas derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450040 40X28
EAN / GTIN 4045197444042
Gyártó száma 450040 40X28

Leírás

Kivitel:

Maximális pontosság. Letört hajszál-mérőéllel a keskeny, hosszú száron. Edzett és feszültségmentes nagyszilárdságú acél. Köszörült és leppelt mérőfelületek. Köszörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Készülék- és szerszámgyártáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz