BT40 FM 40X60 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4500398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500398
EAN / GTIN 7291075131093
Gyártó száma 4500398
L-szám L24120 2542

Leírás

Leírás:

Héjmaró nyelek, testátmérő (BD) 88 mm, testhossz (LB) 60 mm, nyélátmérő gépoldalon (DCONMS) 40 mm, nyélátmérő munkadaraboldalon (DCONWS) 40 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 88 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 60 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 27 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz