Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00 200X130 mm

Cikkszám: 450020 200X130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 27,30 € /(db)
  • 43,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875/00
Derékszögűség 0,004 mm
Hosszú szár hossza 200 mm
Rövid szár hossza 130 mm
Hosszú szár szárkeresztmetszete 26×5 mm
Rövid szár szárkeresztmetszete 26×14 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Élderékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450020 200X130
EAN / GTIN 4045197444011
Gyártó száma 450020 200X130

Leírás

Kivitel:

Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.
Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.
Vastag ütközőszárral.

Felhasználás:

Fényrés-méréses vizsgálatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban