{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875/00 | |
Derékszögűség | 0,004 mm | |
Hosszú szár hossza | 150 mm | |
Rövid szár hossza | 100 mm | |
Hosszú szár szárkeresztmetszete | 22×4 mm | |
Rövid szár szárkeresztmetszete | 22×12 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Élderékszög |
Cikkszám | 450020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444004 | |
Gyártó száma | 450020 150X100 |