GTI CAT40 ER40 Patronos befogók

Cikkszám: 4500069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menetfúró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4500069
    EAN / GTIN 7291075155587
    Gyártó száma 4500069
    L-szám L24120 931

    Leírás

    Leírás:

    Patronos tokmány, testátmérő (BD) 2,48 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 40 ″, csatlakozási méret (CSI) ER40, kiálló hossz (LPR) 5,148 ″, szárméret (SS) 40

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 2,48”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 40”
    • Kapcsolat mérete (CSI): ER40
    • Kiálló hossz (LPR): 5,148”
    • Szár mérete (SS): 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz