Akkucsomag, Típus: AKKU

Cikkszám: 445443 AKKU
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12,8 V
Súly / akku 1 100 g
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 445443 AKKU
EAN / GTIN 7630041152098
Gyártó száma 00760256

Leírás

Kivitel:

MICRO-HITE akkumulátor, újratölthető.

Alkalmazható:

445285; 445287; 445290 sz. TESA Micro-Hite magasságmérő készülékekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz