TESA MICRO-HITE + M digitális magasságmérő műszer motoros meghajtással kezelőpanellel M350

Cikkszám: 445290 M350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 315,00 € /(db)
  • 341,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 350 mm
    Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 520 mm
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 1,8 + 2L / 1000 µm
    Ismétlési pontosság, sík ≤0,5 µm
    Ismétlési pontosság, furat ≤1 µm
    Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 7 µm
    Mérőszán mozgatása motorizált
    Interfész USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
    Energiaellátás Akkus; Vezetékes
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Mérőerő 1,6 ±0,25 N
    Súly 33 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445290 M350
    EAN / GTIN 7630041129953
    Gyártó száma 00730079

    Leírás

    Kivitel:

    TESA MICRO-HITE motorizált, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.
    • Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal. Szabadalmaztatott opto-µ leolvasó rendszer.
    • Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
    • Nagyon nagy ismétlési pontosság az állandó tapintóerőnek köszönhetően.
    • Bekapcsolható légpárna
    • Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
    • Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
    • Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

    Szoftver / mérési funkciók
    • Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.
    • Integrált számítógép.
    • Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.
    • A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
    • Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.

    Hibrid kezelőpanel
    • Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
    • Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
    • Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.

    Előny:

    Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás világító diódákkal.

    Felhasználás:

    A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

    Tartalom:

    TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartóval, standard mérőbetéttel, tapintórúddal és mérőgömbbel ⌀ 5 mm, referencia darabbal, elektromos pumpával (beépítve) a gép lábazatának légpárnázatához, Li-Ion akku 445443 sz. akkumulátor méret, hálózati adapter (töltőkészülék), hálózati kábel. SCS kalibrálási bizonyítvány.

    Opcionális tartozék:

    USB nyomtató 445293 sz., nyomtatópapír 445294 sz., adatkábel 498918 sz., USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz. BT méret, Stat-Express szoftver 498926 sz., porvédő tok. A teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz