Gömb mérőtapintó K5/51

Cikkszám: 445420 K5/51
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gömb ⌀ 5 mm
Befogó ⌀ 6 mm
Kinyúlás 26,8 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Gyártó száma 4429158

Leírás

Alkalmazható:

445410 sz. T6 ill. T8. méretű tartó.

Alkalmazható:

445410 sz. tartó.: T6

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz