Gömb mérőtapintó K10/60

Cikkszám: 445420 K10/60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gömb ⌀ 10 mm
Befogó ⌀ 8 mm
Kinyúlás 60 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445420 K10/60
EAN / GTIN 2050001668387
Gyártó száma 7023810

Leírás

Alkalmazható:

445410 sz. T6 ill. T8. méretű tartó.

Alkalmazható:

445410 sz. tartó.: T8

Figyelem:

További mérőbetétek külön rendelésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz