TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel 350

Cikkszám: 445285 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 315,00 € /(db)
  • 341,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 350 mm
    Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 520 mm
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 2 + 2L / 1000 µm
    Ismétlési pontosság (2 σ) ≤1 µm
    Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 7 µm
    Mérőszán mozgatása manuális
    Interfész USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
    Energiaellátás Akkus; Vezetékes
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Mérőerő 1,6 ±0,25 N
    Súly 33 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445285 350
    EAN / GTIN 7630041129892
    Gyártó száma 00730073

    Leírás

    Kivitel:

    Hibrid kezelőpanel
    • Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
    • Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
    • Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.
    • Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
    • Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

    TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.
    • Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.
    • Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
    • Bekapcsolható légpárna
    • Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.

    Szoftver / mérési funkciók
    • Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.
    • Integrált számítógép.
    • A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
    • Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.
    • Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.

    Előny:

    Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

    Felhasználás:

    A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

    Tartalom:

    TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel ⌀ 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábazatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. SCS kalibrálási bizonyítvány.

    Opcionális tartozék:

    USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz