Hálózati adapter MH

Cikkszám: 445282 MH
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kimeneti hálózati feszültség 14 V
Vezetékes töltőkészülék 220 V
Súly 246 g
Termék fajtája Tápegység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445282 MH
EAN / GTIN 7630041130041
Gyártó száma 00760258

Leírás

Alkalmazható:

445240; 445245; 445285; 445287; 445290 sz. magasságmérő készülékekhez.

Tartalom:

Töltőkészülék 14 V, adapter, Jack,⌀ 1,35 mm-ről Ø 2,1 mm-re.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz