Digitális magasságmérő műszer TESA-HITE 700

Cikkszám: 445245 700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 397,00 € /(db)
  • 390,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: TESA Link Connector TLC
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 715 mm
    Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 870 mm
    Átkapcsolható leolvasás mm / col
    Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
    Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 2,5 + 4L / 1000 µm
    Ismétlési pontosság (2 σ) 2 µm
    Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 13 µm
    Mérőszán mozgatása Manuális
    Interfész TESA Link Connector TLC
    Energiaellátás Akkus; Vezetékes
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Mérőerő 1,5 ± 0,5 N
    Méréstechnika digitális
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445245 700
    EAN / GTIN 7630041143638
    Gyártó száma 00730085

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy pontosságú, nagyon robusztus, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.
    • Optoelektronikus TESA Opto-µ mérőrendszer. Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal a nagy pontosság érdekében.
    • Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.
    • Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.
    • Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
    • Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.
    • Légpárna a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.

    Előny:

    Különösen alkalmas gyártási területen történő felhasználáshoz. A panel elülső oldala IP65 védelemmel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.

    Tartalom:

    Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös ⌀ 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. SCS kalibrálási bizonyítvány.

    Opcionális tartozék:

    Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet 445266 és 445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz., adatkábel 498918 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz