Mérőtapintó készlet, nagyméretű, Tapintók száma: 17

Cikkszám: 445267 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 17
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Gyártó száma 00760148

Leírás

Alkalmazható:

TESA-HITE Magna 445240 sz., TESA-Hite Magna 445260 sz., TESA HITE 445245 sz., TESA HITE 445261 sz., TESA MICRO-HITE 445264 sz.; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M 445275 sz.; 445290, TESA-HITE plus M 445270 sz.

Tartalma:

Mérőszár ⌀ 6 mm, rádiusz 2,5 mm: 445458 sz. méret: 2,5
HM gömb ⌀ 3 mm; 10 mm: 445455 sz. 3; 10 méret
HM tárcsa ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: 445456 sz. 4,5; 14; 19 méret
Hengeres HM mérőfelület ⌀ 2 mm: 445457 sz. 2 méret
Parabolikus alakú HM mérőfelület ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: 445459 sz. 2,2; 4,5; 9,7 méret
Hengeres HM mérőfelület ⌀ 10 mm; hossz 12 mm: 445460 sz. 10 méret
Mérőbetét tartó hossza 25 mm; 75 mm; 150 mm: 445461 sz. 25; 75; 150 méret
HM mérőszár és HM gömb ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: 445462 sz. 1; 2; 3 méret

Tartalom:

Műanyag dobozzal együtt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz