{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Számjegy magassága | 12 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 35×12 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Preset funkció | igen | |
Elem élettartama kb. | 20 000 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 180 mm | |
Talpfelület szélesség | 120 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445136 600 | |
EAN / GTIN | 4946368859255 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel 600 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
1 371,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
822,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 016,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
Hibahatár | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Talpfelület hossz | 180 | 180 | 165 |
Talpfelület szélesség | 120 | 120 | 110 |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |