Lépcsők Forgatható polc létra dupla polcra 9 lépcsőfok

Cikkszám: 44509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Polclétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44509
EAN / GTIN 4031405445093
Gyártó száma 044509

Leírás

Leírás:

  • Alumínium polcos létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Dupla polcokhoz 1,60 m folyosószélességig (20 mm-es eltéréseket a kocsi kompenzál).
  • Sima futású fejkocsi a létra könnyű mozgatásához
  • Önzáró rugós görgők Ø 80 mm az alsó végénél
  • Csúszásmentes létracipő
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra szélessége: 400 mm (görgők nélkül)
  • Létra szélessége görgőkkel: 580 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Megjegyzés: A polclétrákat a megadott szabványos hosszúságokban, valamint egyedi méretre gyártják. Kérjük, minden esetben adja meg a pontos függőleges felfüggesztési magasságot - a következő magasabb létra és az áfa nélküli 51,00 euró ÁFA nélküli átszámítási díj az árba belekalkulálásra kerül. A méretre gyártott polclétrák nem tartoznak a csere körébe.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4140 mm
  • Rezsi: 1240 mm
  • Külső szélesség: 400 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 2530 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Görgő átmérője: 80 mm
  • Függőleges szerelési magasság: 2390 mm
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 9 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Fellépő szélessége: 350 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz